FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 E series MATT BLACK FI-E2DALC [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82707714
品番
FIE2DALC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
VGP2017SUMMERにて「金賞」を受賞したハイレゾイヤホン「E2000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
付属品
シリコンイヤーピース(EタイプBLACK / BLACK-RED 5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
材質
アルミニウム ブラックアルマイト仕上
型式
ダイナミック型
色
マットブラック
質量(g)
13
コード長さ(m)
1.2
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
6.4
音圧感度(dB/mW)
102
ケーブル種類
OFCケーブル
イヤホン形状
カナル型