FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 FI-E2DALS [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82707723
品番
FIE2DALS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
VGP2017SUMMERにて「金賞」を受賞したハイレゾイヤホン「E2000」に新色マットシルバーが登場!
切れの良い中高音と躍動感のあるボーカル。目の前で演奏しているかのような臨場感。
付属品
イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ
材質
アルミニウム ブラックアルマイト仕上(MATT BLACK) / アルミニウム シルバーアルマイト仕上(MATT SILVER)
型式
ダイナミック型
色
マットブラック
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
6.4
音圧感度(dB/mW)
102
ケーブル種類
OFCケーブル
イヤホン形状
カナル型