4K8K衛星放送対応分波器 (0.2mケーブル付) BKOSR2WFKP BKOSR2WF-KP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82708229 品番BKOSR2WFKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。
分波器(セパレーター)
テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。
IN:75ΩF型プッシュ式
UHFOUT:75ΩFコネクター
BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V)
外れにくいF型コネクター
SHマーク登録機器
※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする