イヤホン カナル型 レッド HP-NX100 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82708247 品番HPNX100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新シリーズ「NeXTRA」より、新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」を搭載のイヤホンが登場。
新開発「RAF構造(Rear Air Flow system)ドライバー」採用
ドライバーユニット内後方に背圧を正確にコントロールするチャンバーを設け振動板の高い制動性を実現。振動板の振動抑制や不要振動の発生を軽減することで、音声信号に対するレスポンスの向上と余分な残響の少ない優れたトランジェント(過渡)特性を発揮します。緻密に設計されたアコースティックなアプローチによりパワフルでありながら広い音場と高い空間表現を実現しました。※原音再生傾向で比較的フラットな周波数特性を示します。
振動板に「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」を採用
一般的なPET材に比べ、高剛性で伝搬速度と内部損失のバランスが良好で全帯域において高い安定性を持ちます。
ボイスコイルに「CCAW」を採用
ボイスコイルには銅をコーティングしたアルミ線である「CCAW」を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現し、不要振動を低減します。高音域の優れた伸びと、歯切れの良い低音域再生を可能とします。
ケーブルの脱着可能。MMCXコネクタ採用
ヘッド部分はMMCXコネクタ採用でケーブルの脱着が可能です。
ディープマウントイヤーピースを採用
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20〜40000 音圧レベル(dB)出力:103±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% 最大入力(mW)10 ドライバー径(Φmm)11 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする