メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000枚)
注文コード
82708300
品番
N050X125FJJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途
ラベル表示に。
トラスコ品番
166-8267
色
白
適合ワイヤ
ゲージ(AWG):10〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
適合:5.1〜8.1