メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000枚)
注文コード
82708309
品番
C090X025TJJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
電線表示の旗型使用に推奨します。
用途
電線表示に。
レーザープリンター用
適合
屋内用
トラスコ品番
167-1462
材質
ポリフッ化ビニル
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜135
RoHS指令(10物質対応)
対応