メイン画像

マーカープレート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000枚) 注文コード 82708318 品番 MT350W38-M316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。

用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 トラスコ品番239-2974 材質SUS316 長さ(mm)9.7 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80〜538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする