代表画像

S100X075TAT-A 熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 82708327 S100X075TAT-A 熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 82708327

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2500枚) 注文コード 82708327 品番 S100X075TAT-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。
印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
端末成端後にも表示ができます。

用途ケーブルの表示に。 適合屋内用 トラスコ品番167-6147 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-54〜135 規格UL認定品 ラベルサイズ(mm)縦:19.1、横:25.4 適合ケーブル(Φmm)推奨:2.0〜4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐燃性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする