メイン画像

セーフティタグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋) 注文コード82708354 品番PVT-153-Q
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タグにはマーカーやペンで書き込みができます。

用途タグアウト用。 適合屋内用 トラスコ品番267-9665 幅(mm)76.2 高さ(mm)146.05 材料ビニル 印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする