FSDX77-8-D 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット) 82708388

メイン画像

絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×500個)
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
内容量1箱(5袋×500個)注文コード82708388品番FSDX77-8-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。

用途
端子台への接続に
トラスコ品番227-7218長さ(mm)導電部:8、推奨剥き線:11.91全長(mm)14.5外径(Φmm)最大絶縁:3.4推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18径(mm)スタッド:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする