サイドアドレスマイクロホン ATM450

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82708685 品番ATM450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。
広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。
暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。
吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。
携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。
型式:バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性:単一指向性
周波数特性:40〜20000Hz
感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB
最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L.
ローカット:80Hz、18dB/oct.
入力ATT:10dB
SN比(1kHz、1Pa):69dB以上
出力インピーダンス:200Ω平衡
電源 ファントムDC:11〜52V
消費電流:3.5mA
質量:98g

付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11〜52 周波数特性40〜20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする