5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82708913 品番AACSP5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる
複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。
イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能
イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。
※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。
Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能
入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。
※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。
※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。
入力/出力両対応のジャックを5口搭載
本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。
組み合わせて、様々な使い方が可能

ブラック 質量(g)約15 寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12 入力専用:1個 プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ 入力/出力両対応:5個 ケーブル長(mm)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする