型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100〜10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ