デジタル管楽器 Aerophone GO エアロフォン ブラック AE-05

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82709875 品番AE05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

新しいデジタル楽器Aerophone の基本コンセプトはそのままに、もっと手軽に、もっと自由に、演奏を楽しめるAerophone GO が登場。
コンパクトな本体にAerophone の魅力を凝縮したモデルです。
キー配列はAE-10 同様サックスに準拠、女性やお子様でも使いやすいサイズを実現しました。4 種類のサックス音色をはじめ、フルート、ヴァイオリン、パーカッションなど11 音色を搭載。
Bluetooth R 対応の専用アプリを接続すれば、演奏の楽しさがさらに広がります。
ヘッドホンでの使用はもちろん、コンパクトながらも内蔵スピーカーを装備し電池駆動にも対応。
いつでもどこでも自由に演奏できるデジタル管楽器です。
1. コンパクトな本体に、サックスに準拠したキー配列を装備。新たにHigh F# キーを採用。
2. リード構造の専用マウスピースは、ビブラートやピッチ・コントロールなど、管楽器特有の演奏表現が可能。
3. 4 種類のサックス、フルート、ヴァイオリン、トランペットなど厳選された11 音色搭載。アプリを活用すれば、さらに50 音色の演奏が可能。
4. 内蔵スピーカー、ヘッドホン端子を装備し、電池駆動に対応。いつでもどこでも演奏が楽しめます。
5. Bluetooth R 機能を搭載。専用無料アプ「Aerophone GO Plus」「Aerophone GO Ensemble」を使って、さらに広がる楽しさ。

付属品取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、マウスピース・キャップ、ネック・ストラップ、専用ハンド・キャリー・バッグ、バンド、USBケーブル(電源用(Type A), データ通信用(マイクロB), データ通信用(Type C)) ブラック 質量(g)454 種類音源:PCMシンセ、音色数:11 電源USB ACアダプター(別売)、充電式ニッケル水素電池単3形(別売) × 4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×78×454 機能エフェクト:リバーブ、コントローラー:ブレス・センサー、バイト・センサー、演奏キー、オクターブ・キー、サム・ボタン、トーン・ノブ、トランスポーズ・ノブ、ボリューム・ノブ 消費電流(mA)400 キー配列サクソフォン互換キー配列 電池寿命充電式ニッケル水素電池: 約10時間 (容量1,900mAh使用時)(使用状態によって異なります)※マンガン乾電池、アルカリ乾電池は使用不可 接続端子PHONES/OUTPUT端子(ステレオミニタイプ)、USB COMPUTER端子(マイクロBタイプ、USB MIDI/電源兼用) スピーカー2.8cm×1、1.5W×1 BluetoothVer4.2 対応コーデックSBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応) 対応プロファイルA2DP(オーディオ)、GATT(MIDIoverBluetoothLowEnergy)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする