曜日別特売
LDRS-16-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDRS-16-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710051
LDRS-16-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710051

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
75
注文コード
82710051
品番
LDRS-16-SG
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

・リーマ穴タイプのクランプレバー
・レバー部以外ステンレス製。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
30
質量(g)
276
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
23
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
16
寸法s(mm)
12
寸法h(mm)
50.5
寸法R(mm)
108
寸法H'(mm)
80
レバー色
つや消しシルバー
寸法Lc(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする