曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リーマ穴タイプのクランプレバー
・レバー部以外ステンレス製。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
歯数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686418LDRS-5-BK1834341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686558LDRS-16-RD30276752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687100LDRS-16-BK30276752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688247LDRS-6-SG1833341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688755LDRS-5-OR1834341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689586LDRS-8-BK24734513.517.5
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693531LDRS-12-BK28178641924
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693585LDRS-8B-SG26120541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693689LDRS-10-RD26118541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693777LDRS-8-RD24734513.517.5
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695290LDRS-8-SG24734513.517.5
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696839LDRS-8-OR24734513.517.5
¥1,840
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697058LDRS-5-RD1834341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699447LDRS-8B-OR26120541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700357LDRS-10-SG26118541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701705LDRS-10-BK26118541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702929LDRS-6-BK1833341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705851LDRS-8B-RD26120541621
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707400LDRS-12B-BK30278752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710051LDRS-16-SG30276752330
¥4,490
¥4,398
¥4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710611LDRS-6-OR1833341013
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする