空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 セット内容服のみ サイズ7L シルバー 注文コード82710294 品番KU90540C06S9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・サイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材のベストセラーモデル。
空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。

セット内容服のみ サイズ7L シルバー 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 材質エアコンテック(R)(ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 胸囲(cm)164 混率(%)エアコンテック(ポリエステル100) 肩幅(cm)64 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 裾廻り(cm)112-142 衿廻り(cm)142
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82710337
2019-07-15
用途:
外回り
野口事務所 様 (サービス業)

なかなか良い。2サイズくらい大き目のほうが風の抜けが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする