ブルートゥースヘッドホン ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82710417 品番ATH-SR30BT BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5〜40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5〜35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100〜10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402〜2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82710417
2023-06-28
用途:
音楽鑑賞時に使用してます。
株式会社ルミネ企画 様 (建設業・工事業)

とても良い製品で想定外に頭よくいつもの音楽を心地よく聴いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする