曜日別特売
LDRS-6-OR 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDRS-6-OR 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710611
LDRS-6-OR 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710611

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
34
注文コード
82710611
品番
LDRS-6-OR
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・リーマ穴タイプのクランプレバー
・レバー部以外ステンレス製。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
18
質量(g)
33
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法s(mm)
4
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
45
寸法H'(mm)
37.5
レバー色
つや消しオレンジ
寸法Lc(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする