イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82710794 品番EHP-LCN200MXWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。
高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。
振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。
コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。
キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。
リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。
センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。
また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。
コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする