曜日別特売
ANRT-8818L スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710927

 

ANRT-8818L スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710927
ANRT-8818L スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710927
ANRT-8818L スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710927
ANRT-8818L スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg アイリスオーヤマ 82710927

スチールラック棚板 軽量 耐荷重150kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ブラック
質量(kg)3.4
内容量1台注文コード82710927品番ANRT-8818L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「スチールラック 軽量 耐荷重150kg」 対応の棚板です。1枚の耐荷重150キロです。本体に対して2枚まで追加可能です。

用途
重量物・工具・部品の収納、防災用品備蓄、オフィスの書類整理等
寸法(mm)
880×450×12
質量(kg)
3.4
色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×450×50
別売品番
アングルスチールラックANRー8818L
材質/仕上
金属(鋼) / エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)
【最下段棚板1枚あたり】200
棚板耐荷重(kg)
150 /枚
均等耐荷重(kg/段)
150

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする