曜日別特売

スチールラック棚板 軽量 耐荷重150kg

スチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマスチールラック棚板  軽量 耐荷重150kg - アイリスオーヤマ

「スチールラック 軽量 耐荷重150kg」 対応の棚板です。1枚の耐荷重150キロです。本体に対して2枚まで追加可能です。

用途
重量物・工具・部品の収納、防災用品備蓄、オフィスの書類整理等
材質/仕上
金属(鋼) / エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)
【最下段棚板1枚あたり】200
棚板耐荷重(kg)
150 /枚
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
別売品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ANRT-1218L 8271093682710936ANRT-1218L1200×450×124.4ホワイト1200×450×50アングルスチールラックANRー1218L
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
ANRT-1518L 8271084882710848ANRT-1518L1500×450×125.6ホワイト1500×450×50アングルスチールラックANRー1518L
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
ANRT-8818L 8271090982710909ANRT-8818L880×450×123.4ホワイト880×450×50アングルスチールラックANRー8818L
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
ANRT-8818L 8271092782710927ANRT-8818L880×450×123.4ブラック880×450×50アングルスチールラックANRー8818L
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
ANRT-1218L 8271096182710961ANRT-1218L1200×450×124.4ブラック1200×450×50アングルスチールラックANRー1218L
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
ANRT-1518L 8271090082710900ANRT-1518L1500×450×125.6ブラック1500×450×50アングルスチールラックANRー1518L
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする