アイリスオーヤマ
スチールラック棚板 軽量 耐荷重150kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
質量(kg)
4.4
3.4
4.4
5.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82710961
品番
ANRT-1218L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「スチールラック 軽量 耐荷重150kg」 対応の棚板です。1枚の耐荷重150キロです。本体に対して2枚まで追加可能です。
用途
重量物・工具・部品の収納、防災用品備蓄、オフィスの書類整理等
寸法(mm)
1200×450×12
質量(kg)
4.4
色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×50
別売品番
アングルスチールラックANRー1218L
材質/仕上
金属(鋼) / エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)
【最下段棚板1枚あたり】200
棚板耐荷重(kg)
150 /枚
均等耐荷重(kg/段)
150
関連資料:
収納力・実用性抜群 アングルスチールラック(0.98MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません