曜日別特売
E-TB-25-50 ”プレッシャーホース” 八興販売 82711575

”プレッシャーホース”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82711575
品番
E-TB-25-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
透明性に優れ、液体物が確認できます。

トラスコ品番
267-2118
材質
軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
色
クリアブルー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
25
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
33
許容曲げ半径(mm)
175以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする