曜日別特売
SLP-110EGM5 オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし アネスト岩田 82711941

代表画像

オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82711941
品番
SLP-110EGM5
参考基準価格(税別)¥3,330,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。
スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。
リスク回避機能を搭載しています。
非常停止スイッチを標準装備しています。
3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。
停電自動復帰機能を標準搭載しています。
従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

適合
推奨空気タンク:SAT-220C-140
トラスコ品番
257-9325
幅(mm)
680
品番
SLP-110EG
高さ(mm)
1195
奥行(mm)
985
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
11.1
騒音値(dB)
56
吐出空気量(L/min)
1265
制御圧力(MPa)
0.65~0.8
注意
※空気タンク(別売)が必要です。
※直送品車上渡しです。
※ドライヤーはついていません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする