乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712299 品番1.428-551.0
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)

付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ 材質コンテナ:ステンレス製 質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2 容量(L)コンテナ容量:19 規格真空度 (mbar):173 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520 電源コード(m)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引風量(L/s)36
注意
※NT 20/1 Me Classic用のアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機のアクセサリーはご利用いただけません。

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする