ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用接続部品
トリガーガン クラシック2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82712308
品番
9.751-376.0
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機のHD 4/8 ClassicやHD 7/20 G Classicでご利用いただけるトリガーガンです。
適合機種
HD 7/20 G Classic, HD 4/8 Classic (50Hz/60Hz)
規格
接続ネジ:M22 1.5
本体寸法(mm)
250x185x65
本体質量(kg)
0.524
RoHS指令(10物質対応)
対応