スピーカー ウッド JBLS630WJN [ハイレゾ対応 /2本]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82712334 品番JBLS630WJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

広いサービスエリア全体にわたり、フラットな周波数特性と均一な音圧でサウンドを届けることのできるJBLプロ独自のHigh Definition Imaging (HDI)ホーンを搭載。正確な音像定位と共に明るく明瞭なJBLトーンをリスニングルームに響き渡らせます。前後バッフルから緩やかなカーブを描くサイドパネルへとシームレスにつながる角の無い優美なキャビネット構造が輻射を抑え豊かな音場再現を果たします。

セット内容JBL Studio 630 ブックシェルフ型スピーカー×2、取扱説明書×1、保証書×1、ゴム足 x 8 質量(kg)9.0 形式キャビネット:リアポート・バスレフ式 最大出力(W)150 周波数(kHz)クロスオーバー:1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×372 周波数特性45Hz〜40kHz スピーカー2ウェイコンプレッションドライバー搭載ブックシェルフ型 インピーダンス(Ω)6 音圧感度(dB)85@ 1M, 2.83V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする