DellPremier充電式ワイヤレスマウス-MS7421W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712405 品番CK570-BBFM-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

この充電式マウスは、フル充電時のバッテリー持続期間が最長6か月で、さらにわずか2分の充電で1日作業できます。このマウスなら、作業が中断されることなく生産性を維持できます。

付属品USB-C充電ケーブル グラファイト ブラック 質量(g)80 対応OSApple MacOS, Android, グーグル クロームOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 接続方式無線 接続ワイヤレス 機能DPIラベルx4、充電式バッテリー、Swift Pair 時間稼働(最大):6 月 読取光学式 解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544 ボタン数7 無線通信方式2.4 GHz/Bluetooth 5.0 対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする