DellEcoLoopProブリーフケース15-CC5623

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712439 品番CK460-BDNE-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

外出先でも生産性を維持してデバイスを保護できるように設計されたDell EcoLoop Proブリーフケースは、環境に配慮した素材で作られており、あらゆるライフスタイルをサポートします。

材質840Dファブリック、100%リサイクルオーシャンバウンドプラスチック、裏地:ナイレックス ブラック 質量(g)620 適合サイズノートパソコン互換性:16インチまでのほとんどのDell製ノートパソコン(最大寸法:270 x 400 x 25mm)に対応、ノートパソコン対応サイズ:最大16インチ / 最大40.6 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×11×29 特性耐候性、荷物用パススルー、キャリングストラップ:パッド付きキャリーハンドル、取り外し可能ショルダーストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする