Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/1年保守)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
動作周波数(GHz)
CPU:2
注文コード
82712527
品番
DTOP113-005N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作周波数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
16GB(メイン/標準)
使用CPU
Corei5-12500T
動作周波数(GHz)
CPU:2
SSD
512GB
保守管理
ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OS
インストール:Win11Pro
光学ドライブ
なし
オフィスソフト
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82712527
DTOP113-005N1
60729850
DTOP115-004N1
DellProMicro(i5/16/512/11P/1Y)
Dell Technologies
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)