曜日別特売
SLP-07EEDC6 スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田 82712571

代表画像

SLP-07EEDC6 スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田 82712571
SLP-07EEDC6 スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田 82712571
SLP-07EEDC6 スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田 82712571

スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
電源(V)単相100
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード82712571品番SLP-07EEDC6
参考基準価格(税別)¥945,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

エアドライヤ内蔵タイプです。
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。
環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。
スマートさを追求したコンパクト設計です。
静音、低振動です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。
トラスコ品番
452-6902
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
幅(mm)
355
高さ(mm)
690
奥行(mm)
660
モーター出力(kW)
0.75
騒音値(dB)
45
吐出圧力(MPa)
0.6~0.8
空気タンク容量(L)
5
吐出空気量(L/min)
64
モータ出力(kW)
0.75
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする