eco!Booster TR 030

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82712676 品番2.113-084.0
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。
風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。
当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。
マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。

用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。 質量(kg)梱包質量:0.5 サイズノズルサイズ:30 圧力最大作動圧力 (bar):最大300 温度(℃)最大85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310 接続ねじEASY!Lock 対応
注意
※【適合機種】 HD 4/11 C Bp, HD 4/8 P

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする