注意
※【適合機種】 HD 4/8 Classic, HD 4/8 P
HD 4/8 Pの型番1.520-970.0 (50Hz)、型番1.520-971.0(60Hz)は新仕様のモデルで接続口がEASY!LOCKに対応しており、「アダプターNo.7」なしで使用可能。
HD 4/8 Classic、またはHD 4/8 Pの型番1.520-201.0 (50Hz)、型番1.520-202.0(60Hz)は旧仕様のモデルで接続口がEASY!LOCKに対応していないため、「アダプター No.7」が必要です。別途ご購入ください。