ベーシックキーボード ブラック CT-S200BK [61鍵盤]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82712754 品番CTS200BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。
※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。
初心者でも操作しやすいインターフェイス
液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。
コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド
マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。
演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス
ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。
お気に入りボタン
お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。
ピアノ形状鍵盤
弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。
※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm)
拡張性のためのUSBホスト端子
CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。

付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 質量(kg)3.3(電池含まず) ブラック 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする