KEF LSX デスクスタンド KEFP1DeskPad

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82712989 品番KEFP1DESKPAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

P1デスクパッドは、LSXをデスクトップスピーカーとして(テレビの両側、本棚、またはキャビネットに置いて)使用する場合に最適です。 P1は高品質のアルミダイキャスト製で、上向きに傾斜しているため、リスニングポジションに向けてわずかに傾けることができます。LSXの性能を最大限に引き出すためにマウントシステムを介してP1としっかりと固定されます。 10度の上向き傾斜により、LSXはデスクトップ環境に適合しながら、その最大限の能力を発揮します。インチネジを使ってLSXを取り付け可能剛性と安定性のためのアルミニウム構造10°上向きに傾斜

シルバー 角度(°)10/上向きに傾斜 適合ねじ1/4インチ 対応機種LSX II、LSX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする