G3633 G3633 G-3633 HAMILeX(ハミレックス) 82713427 G3633 G3633 G-3633 HAMILeX(ハミレックス) 82713427

G3633 G-3633

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82713427 品番G3633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

天板耐荷重:棚板耐荷重:

付属品棚板3枚 質量(kg)約63 耐荷重(kg)底板耐荷重:100以下 天板耐荷重(kg)100以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×550×460 棚板耐荷重(kg)50以下 総耐荷重(kg)約350以下
関連資料:(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする