付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8〜2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20〜25000
曲率半径先端:2.7×0.26mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100〜200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)