ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82713619 品番AT-VM95E/H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,740
販売価格(税別)
13,400

正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した
ヘッドシェル付きスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。

仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針 型式VM型 質量(g)15.5 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8〜2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20〜20000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100〜200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする