イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82713707 品番HPNX20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k〜10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1 型式ダイナミック型 ブルー プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)10〜45000 音圧レベル(dB)出力:107±3 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする