LEDクロック シエロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82714094 品番SLW366
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)220 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする