SLOWER
SLOWERの 時計
SLOWERの 置き時計
LEDクロック ビエント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82714119
品番
SLW368
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
付属品
リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
仕様
置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
寸法(mm)
275×183(H)×30
質量(g)
490
表示内容
月/日/曜日/室温/時/分
アラーム
2種類
日付表示
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○