イヤホン カナル型 ピンク MHP-ER3PK [コード巻き取り /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82714723 品番MHPER3PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz

ピンク 質量(g)15 コード長さ(m)0.82 入力20mW インピーダンス(Ω)16 ケーブル径(Φmm)3.5 ドライバー径(Φmm)10 ケーブル種類ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする