付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)
型式ダイナミック
色ダスティローズ
質量(g)185
電源内蔵リチウムポリマー
適合規格Bluetooth 4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ)
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
充電時間(時間)2
連続再生時間25時間
音圧感度(dB)102
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)40
連続待受時間840時間
対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI