フォノイコライザー AT-PEQ30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715204 品番AT-PEQ30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー
フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能
高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路
精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス
金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現
アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用

付属品ACアダプター 仕様【RIAA偏差(20〜20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB 質量(g)約890 電源(V)DC15/1.2A 定格出力MM:250mV MC:250mV 入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5 入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120Ω S/N比MM:100dB MC:74dB ゲインMM:35dB MC:59dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする