iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715238 品番HPNEL11R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリアな楽曲再現
カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。
遅延なく映像やゲームを楽しめる
iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。
音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。
音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載
音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。
小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。
マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。
カラーバリエーション
シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。

付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 型式ダイナミック型 レッド プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20〜24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする