曜日別特売
LWAM-44-M4-12-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAM-44-M4-12-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715276
LWAM-44-M4-12-ST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82715276

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法Lm(mm)12
寸法R(mm)44
寸法H(mm)19.5
質量(g)27
27
29
31
32
62
63
64
65
66
68
118
120
121
122
129
132
135
224
225
227
230
内容量1個注文コード82715276品番LWAM-44-M4-12-ST
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部およびねじ部はスティール製です。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

質量(g)
27
寸法H(mm)
19.5
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
12
寸法T(mm)
12
寸法h(mm)
(0°)13.2、(90°)12.7
寸法R(mm)
44
寸法Lm(mm)
12
寸法H'(mm)
2
最大締付力(kN)
2.4
M
(並目)ピッチ:0.7
ねじの呼び
(並目)M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする