テレビスピーカー Bose TV Speaker ブラック [Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715369 品番BOSETVSPEAKER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

テレビが、もっと聴こえてくる
Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。
すべてがシンプル
本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。
もっとクリアに
Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。
音楽も好きなだけ
Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。
迫力の低音
Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。
かんたん接続。かんたん操作
Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。
いつでも追加可能
低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。

セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド 材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル 質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7 電源コード(m)1.5 コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモード バッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1) 入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション) Bluetoothバージョン: 4.2 通信距離(m)ワイヤレス:最大9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする