イヤホン カナル型 QT-7 Pro レッド QT7P-RD [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715606 品番QT7PRORD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz〜20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1

付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 レッド 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする