TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716114 品番TM3005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット
振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット
強い自己粘着性素材のため糊残りなし
揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質
水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現

セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚 材質イソブチレン系樹脂 質量(g)31.8 耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり 交換目安5〜7年 寸法(cm)2×0.5、3×0.5 適合温度(℃)-15〜+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする